Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS430 - 170A - 208V à 600V - Bypass 2 phases - ATS430C17S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 170 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Altivar Soft Starter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486948682
Réf. Sonepar
01887694868
Réf. Fournisseur
ATS430C17S6
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
170 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
45 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
90 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce démarreur progressif de 170A permet de contrôler l'accélération et de la décélération moteur en couple et la protection thermique du moteur. Il s'installe sur les applications à couple variable comme des pompes et des ventilateurs.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation de ce produit est facile: 3 phases en amont et 3 phases en sortie avec un Bypass intégré.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances du produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, TCF…
Le saviez-vous ?
Ce démarreur progressif peut être associé aux contacteurs de puissance et disjoncteurs moteur TeSys Deca, TeSys Giga TeSys GV pour la protection magnétique . Il peut être mis en œuvre avec le logiciels SoMove permettant une aide à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs de Schneider Electric.
Les Atouts de la gamme:
Altivar Soft Starter ATS430 est la gamme de démarreurs progressifs de nouvelle génération pour machines industrielles standard, applications normales, de 17 à 590 A. Cette gamme est efficace et permet une disponibilité et une durée de vie accrue, une protection des opérations des machines grâce à un support numérique.
Quelques mots du fabricant :
- Performances optimisées : contrôle de couple et architecture d'automatisation
- Efficacité énergétique : Byass intégré et surveillance de l'énergie
- Surveillance de l'état pour la maintenance conditionnelle
- Durabilité élevée : fiabilité + réparabilité + mise à niveau
- Fonctions de cybersécurité certifiées






