Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS430 - 250A - 208V à 600V - Bypass 2 phases - ATS430C25S6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Altivar Soft Starter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606486948705
Réf. Sonepar
01887694870
Réf. Fournisseur
ATS430C25S6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
250 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
132 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce démarreur progressif de 250A permet de contrôler l'accélération et de la décélération moteur en couple et la protection thermique du moteur. Il s'installe sur les applications à couple variable comme des pompes et des ventilateurs.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation de ce produit est facile: 3 phases en amont et 3 phases en sortie avec un Bypass intégré.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances du produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, TCF…
Le saviez-vous ?
Ce démarreur progressif peut être associé aux contacteurs de puissance et disjoncteurs moteur TeSys Deca, TeSys Giga TeSys GV pour la protection magnétique . Il peut être mis en œuvre avec le logiciels SoMove permettant une aide à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs de Schneider Electric.
Les Atouts de la gamme:
Altivar Soft Starter ATS430 est la gamme de démarreurs progressifs de nouvelle génération pour machines industrielles standard, applications normales, de 17 à 590 A. Cette gamme est efficace et permet une disponibilité et une durée de vie accrue, une protection des opérations des machines grâce à un support numérique.
Quelques mots du fabricant :
- Performances optimisées : contrôle de couple et architecture d'automatisation
- Efficacité énergétique : Byass intégré et surveillance de l'énergie
- Surveillance de l'état pour la maintenance conditionnelle
- Durabilité élevée : fiabilité + réparabilité + mise à niveau
- Fonctions de cybersécurité certifiées