Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS480 - 62A - 208V à 690V - ATS480D62Y

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 62 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...690 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 15 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481089045

Réf. Sonepar

01887108904

Réf. Fournisseur

ATS480D62Y

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

62 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...690 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...690 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

30 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

30 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

55 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...690 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altivar Soft Starter ATS480 - 62A - 208V à 690V - Options de com : Modbus serie (Intégré), Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur électronique ATS480 de 62A et 208 à 690V, IP21, au format "Compact", répond aux besoins de démarrage et ralentisseur des moteurs asynchrones pour toutes les applications industrielles. Cet ATS480, communément appelé Altivar Soft Starter, offre des performances exceptionnelles pour la commande des moteurs dans les applications machines, process et bâtiments. Grâce à son intelligence intégrée, cet appareil connecté collecte et partage des données pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la fiabilité. Il est parfaitement adapté pour le traitement des fluides, les process industriels ainsi que les démarrages exigeants comme les broyeurs, concasseurs, compresseurs, …. Altivar Soft Starter ATS480 remplace l’ATS48 en conservant le même encombrement, le même disjoncteur, les mêmes contacteurs et les mêmes câbles. Il garantit la continuité du process tout en introduisant des innovations. Il intègre le même pont puissance que l'ATS48 et bénéficie d'un contrôle avec toutes les valeurs d'EcoStruXure. Les performances de la gamme ATS480 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L'ATS480 dispose des mêmes options de communication et de terminal graphique VW3A1111 que toute la gamme Altivar. Vous pouvez utiliser l'outil Motor Control Configurator pour obtenir la référence ATS480 la plus adaptée à votre besoin, en moins de 2 min.



Les Atouts de la gamme:

Les ATS480 sont les nouveaux démarreurs électroniques bénéficiant de la qualité de commande et de robustesse des ATS48. Ils intègrent les valeurs EcoStruXure de la gamme Altivar : communication, terminal graphique, QR Code et Web server.



Quelques mots du fabricant :

  • Option de communication Altivar compatible
  • Conversion de la Configuration ATS48 vers ATS480 dans SoMove
  • Réduction des temps d'arrêts
  • Possibilité ATS480 câblé dans le couplage triangle du moteur
  • Cybersécurité