Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS490 - 17A - 208V à 690V - Bypass et Safety STO - ATS490D17Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 17 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Altivar Soft Starter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486948750
Réf. Sonepar
01887694875
Réf. Fournisseur
ATS490D17Y
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
17 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...690 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
4 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
7.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
7.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
15 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce démarreur progressif de 17A permet de contrôler l'accélération et de la décélération moteur en couple et la protection thermique du moteur. Il s'installe sur les applications de process et les infrastructures.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le produit a une commande 3 phases avec Bypass intégré.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond aux fonctions de cybersécurité certifiées IEC 62443-3-2 SL1 et Safe Torque Off CEI61508 SIL1. Les performances du produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, TCF…
Le saviez-vous ?
Ce démarreur progressif peut être associé aux contacteurs de puissance et disjoncteurs moteur TeSys Deca, TeSys Giga TeSys GV pour la protection magnétique . Il peut être mis en œuvre avec le logiciels SoMove permettant une aide à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs de Schneider Electric.
Les Atouts de la gamme:
Altivar Soft Starter ATS490 est la gamme de démarreurs progressifs de nouvelle génération pour les applications de processus et d'infrastructure, normales et lourdes, de 17 à 1200A. Elle permet de réduire les dépenses d'investissement, de produire des rapports de données numériques pour l'énergie, la gestion des actifs, une durabilité élevée pour réduire les coûts d'exploitation et des fonctionnalités certifiées.
Quelques mots du fabricant :
- Conception d'équipements différenciée pour réduire les dépenses d'investissement
- Rapports de données numériques pour l'énergie, gestion des actifs et durabilité élevée
- Fonctionnalités certifiées : cybersécurité et Safe Torque Off
- Port Ethernet intégré Modbus TCP IP
- Terminal graphique ATV Process






