Schneider Electric - Altivar Softstarter ATS130 - démarreur-ralentisseur progressif -105A - 200..480V - ATS130N2C11LT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 105 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...480 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486007440
Réf. Sonepar
01887600744
Réf. Fournisseur
ATS130N2C11LT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
105 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
30 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
55 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...480 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce démarreur-ralentisseur de 105A permet le démarrage et l'arrêt progressif des moteurs asynchrones. Altivar ATS130 est conçu pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les convoyeurs et autres machines simples.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La gamme de démarreurs-ralentisseur progressifs Altivar ATS130 ne nécessite pas de maintenance préventive et augmente l'efficacité opérationnelle lors de la conception, de la gestion et de l'exploitation de l'installation. Compact, il offre une grande flexibilité mécanique et électrique dans la conception des panneaux de contrôle.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il est conforme à la norme UL60947-4-2 pour les pays d'Amérique du Nord.
Le saviez-vous ?
Le produit peut être couplé avec les disjoncteurs de la gamme TeSys Deca GV4P. Il est possible d'ajouter un kit de fixation pour monter le disjoncteur moteur TeSys Power frame 4 sur l'ATS130.
Les Atouts de la gamme:
Altivar Soft Starter ATS130 est la gamme de démarreurs progressifs pour machines simples de 11 à 55 kW. Les produits de cette gamme offre de nouveaux avantages tels qu'une flexibilité mécanique et électrique accrue, une efficacité opérationnelle accrue et une gestion optimisée du moteur.
Quelques mots du fabricant :
- Alternative au démarrage étoile triangle
- Gestion optimisée des moteurs (avec le disjoncteur moteur TeSys Power)
- Pas de maintenance préventive
- Augmentation de l'efficacité opérationnelle lors du montage et du câblage
- Capacité de démarrage élevée en standard qui peut être étendue