Schneider Electric - Altivar Softstarter ATS130 - démarreur-ralentisseur progressif - 73A - 200..480V - ATS130N2D73LT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 73 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486007426

Réf. Sonepar

01887600742

Réf. Fournisseur

ATS130N2D73LT

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

73 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...480 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

37 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...480 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Altivar Softstarter ATS130 - démarreur-ralentisseur progressif - 73A - 200..480V.ATS130 - Démarreur progressif de moteur, une alternative au démarreur de moteur DOL pour la flexibilité du panneau de commande.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce démarreur-ralentisseur de 73A permet le démarrage et l'arrêt progressif des moteurs asynchrones. Altivar ATS130 est conçu pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les convoyeurs et autres machines simples.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La gamme de démarreurs-ralentisseur progressifs Altivar ATS130 ne nécessite pas de maintenance préventive et augmente l'efficacité opérationnelle lors de la conception, de la gestion et de l'exploitation de l'installation. Compact, il offre une grande flexibilité mécanique et électrique dans la conception des panneaux de contrôle.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il est conforme à la norme UL60947-4-2 pour les pays d'Amérique du Nord.

Le saviez-vous ?

Le produit peut être couplé avec les disjoncteurs de la gamme TeSys Deca GV3. Il est possible d'ajouter un kit de fixation pour monter le disjoncteur moteur TeSys Power frame 4 sur l'ATS130.



Les Atouts de la gamme:

Altivar Soft Starter ATS130 est la gamme de démarreurs progressifs pour machines simples de 11 à 55 kW. Les produits de cette gamme offre de nouveaux avantages tels qu'une flexibilité mécanique et électrique accrue, une efficacité opérationnelle accrue et une gestion optimisée du moteur.



Quelques mots du fabricant :

  • Alternative au démarrage étoile triangle
  • Gestion optimisée des moteurs (avec le disjoncteur moteur TeSys Power)
  • Pas de maintenance préventive
  • Augmentation de l'efficacité opérationnelle lors du montage et du câblage
  • Capacité de démarrage élevée en standard qui peut être étendue