Schneider Electric - Altivar - Synchronous motor 480vac 0,55kw ip65 iec - BMP0702F3NA2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3800 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480564406
Réf. Sonepar
01887056440
Réf. Fournisseur
BMP0702F3NA2A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3800 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
2.6 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
facteur de puissance (cos phi):
0
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
0
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
70 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un moteur à aimants permanents de la gamme Altivar série BMP. Ce moteur de 0,55kW, 480V, IP65, est dédié aux ATV320 et ATV32. Commandés par un courant alternatif, ils transforment l'énergie électrique en mouvement mécanique.