Schneider Electric - Altivar - terminal graphique - 240x160 pixels - IP65 - VW3A1111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau de commande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480702235
Réf. Sonepar
01887070223
Réf. Fournisseur
VW3A1111
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau de commande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce terminal graphique VW3A1111 vient compléter la gamme Altivar. [Altivar Process] [Altivar Machine] Ce terminal contrôle, règle et configure les variateurs de la gamme Altivar ATV340, ATV600, ATV900. Ce produit est spécialement conçu pour les processus industriels dans les segments de marché : pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères avec un fonctionnement jusqu'à 60°C.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'ATV930 commande et contrôle la chaine cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation du moteur pour un contrôle et commande de couple optimale y compris à vitesse nulle pour les applications Enrouleur/Dérouleur. La connectivité avancée du produit, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégration approfondie dans les architectures d'automatisation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme ATV340 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV340. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
Les Atouts de la gamme:
L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
- Fonctionnement pendant 2 heures à 70°C
- WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
- Connectivité avancée : ModBus de base, options COM
- Moindre encombrement : produit "Tout en un"






