Schneider Electric - Anti-vandalisme - bouton poussoir O/F - 10A - IK08/IP20 - MEG3156-7060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Non
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042811179502
Réf. Sonepar
01887117950
Réf. Fournisseur
MEG3156-7060
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton poussoir de 10A permet une résistance extrême dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages…
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP20).
Le saviez-vous ?
Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.
Les Atouts de la gamme:
Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.
Quelques mots du fabricant :
- Résistant aux chocs avec une classification IK08
- Résistant à la poussière et à l'eau avec une classification IP20
- Capacité 10A et tension de 230V
- Design élégant en aluminium


