Schneider Electric - Anti-vandalisme - interrupteur 2 positions - IK08/IP20 - MEG3106-7060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042811179526
Réf. Sonepar
01887117952
Réf. Fournisseur
MEG3106-7060
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur à 2 positions de 10A permet une résistance extrême dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages…
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce dispositif se fixe par pince.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP20).
Le saviez-vous ?
Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.
Les Atouts de la gamme:
Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.
Quelques mots du fabricant :
- Résistant aux chocs avec une classification IK08
- Résistant à la poussière et à l'eau avec une classification IP20
- Capacité 10A et tension de 230V
- Design élégant en aluminium


