Schneider Electric - Anti-vandalisme, interrupteur va-et-vient - MTN3116-7060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480490071

Réf. Sonepar

01887049007

Réf. Fournisseur

MTN3116-7060

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Merten anti-vandalisme - interrupteur va-et-vient - IP20 - pose encastrée - courant assigné : 16AX - 250V - aluminium - fixation par vis ou par griffes