Schneider Electric - Anti-vandalisme - poussoir O/F - 10A - borne sans vis - MTN3156-7060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Non
mode de pose - saillie
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480490095
Réf. Sonepar
01887049009
Réf. Fournisseur
MTN3156-7060
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



