Schneider Electric - APC Back-UPS Pro Gaming 2200VA/1320W - Tour - 230V - 4 prises Schuko - 2 IEC C13 - BGM2200B-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 1320 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Back-UPS BR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304634768
Réf. Sonepar
01887634768
Réf. Fournisseur
BGM2200B-GR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
1320 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
12.23 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC/DC
hauteur:
292.1 mm
largeur:
104.14 mm
profondeur:
408.94 mm
poids:
0.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
99 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
30 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC Back-UPS Pro offre une protection de l'alimentation haut de gamme pour les consoles de jeu hautes performances et les PC, les routeurs/modems et les accessoires de jeu. L'onduleur tour 2 200 VA/1 320 W dispose de 6 prises au total, dont 4 sont des batteries de secours et une protection contre les surtensions et 2 sont des protections contre les surtensions uniquement. Il a une valeur nominale de surtension de 1080 Joules. Il dispose d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et surtensions à des niveaux appropriés. Il est livré avec PowerChute Serial Shutdown, un logiciel d'arrêt sécurisé facile à utiliser doté de fonctionnalités de gestion de l'alimentation et de l'énergie. Cet onduleur bénéficie d'une garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans, de réparation ou de remplacement de 3 ans pour les pays de l'Union européenne uniquement. Il dispose de 3 ports USB (Type A + C) pour une charge intelligente des appareils personnels.
Quelques mots du fabricant :
- La sortie sinusoïdale pure fournit le signal le plus clair pour les serveurs et les composants électroniques PFC actifs
- L’AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
- 3 ports USB de chargement intelligent (Type A + C) pour brancher vos appareils de jeu sans fil et votre téléphone mobile
- Les LED arrière éclairent les prises pour vous permettre de voir exactement où vous branchez votre équipement de jeu
- 12 voyants RVB personnalisables








