Schneider Electric - APC Carte de gestion - Carte de communication Modbus RS485 - Easy online UPS - SRVSMB001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - APC Carte de gestion - Carte de communication Modbus RS485 - Easy online UPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 52.4 mm

  • hauteur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304403890

Réf. Sonepar

01887403890

Réf. Fournisseur

SRVSMB001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

52.4 mm

hauteur:

26 mm

profondeur:

80 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

APC Cartes de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication Modbus RS 485 - Contrôle et surveillance de l'alimentation électrique - Contrôle à distance - Pour un Onduleur Easy UPS On-Line

Les Atouts de l'article:

Cette carte de communication Modbus haut de gamme est conçue pour contrôler et surveiller l'alimentation électrique d'un Easy online UPS via une connexion sécurisée ou une interface en ligne de commande. Le produit est conforme aux normes REACh et RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des alimentations électriques
  • Contrôle à distance de l'onduleur Easy online UPS
  • Réduction des coûts énergétiques