Schneider Electric - APC Carte de gestion de l'onduleur - Carte de communication SNMP/WEB - Easy UPS - AP9544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304440161
Réf. Sonepar
01887444016
Réf. Fournisseur
AP9544
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
La carte de gestion réseau pour Easy UPS On-Line permet une surveillance et un contrôle à distance sécurisé d'un Easy UPS Online via l'interface de navigation Web facile à utiliser, via un logiciel informatique d'Ecostruxure ™ ou un autre système compatible SNMP. Le processeur à haute vitesse assure une expérience rapide et puissante offrant une connectivité Gigabit Ethernet et plusieurs connexions simultanées d'utilisateurs. La conformité aux normes de sécurité les plus strictes garantit la sécurité des données sensibles. La carte de gestion réseau inclut un abonnement d'un an à Secure NMC System qui permet d'accéder automatiquement aux nouvelles fonctionnalités, aux améliorations et au support avancé pour garantir une infrastructure informatique la plus résiliente, la plus sécurisée et la plus durable possible.
Quelques mots du fabricant :
- La carte de gestion réseau permet la gestion à distance d'Easy UPS On-Line
- Arrêt fiable de plusieurs serveurs en réseau
- La notification des événements en temps réel optimise la disponibilité et améliore l'efficacité
- Navigateur accessible de n'importe où sur un réseau sécurisé
- Abonnement d'1 an à la carte gestion réseau Secure NMC, permettant d'accéder aux futures mises à jour du firmware


