Schneider Electric - APC Carte de gestion d'onduleur - Carte de com 3G - Sonde température - Modbus - AP9643

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 121 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304403319

Réf. Sonepar

01887440331

Réf. Fournisseur

AP9643

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

121 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

108 mm

APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication - Gestion et surveillance à distance des équipement électroniques - Sonde de température - Génération 3 - Authentification Radius - Modbus

Les Atouts de l'article:

Cette carte de communication 3G est une équipement multifonctionnel conçu pour optimiser la gestion et le contrôle à distance des ressources informatiques et électroniques via une connexion sécurisée. Il est conforme aux normes REACh et RoHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Surveillance en temps réel de la température des équipements connectés
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Connectivité et interopérabilité accrues