Schneider Electric - APC Carte de gestion Smart-UPS - SmartSlot - Contacts secs - 6 relais sortie - AP9614

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 121 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304733065

Réf. Sonepar

01887001791

Réf. Fournisseur

AP9614

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

121 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

114 mm

APC Smart-UPS Carte de gestion et options additionnelles - Carte SmartSlot de gestion UPS - Contacts secs - Surveillance des déclencheurs externes - Lancement des actions sur des appareils externes - 6 relais de sortie configurables - 0U

Les Atouts de l'article:

La carte E/S à contact sec fournit 6 relais de sortie configurables et 4 contacts d'entrée pour surveiller les déclencheurs externes et lancer des actions sur des périphériques externes. Les 2 ports d'E/S universels (UIO) prennent en charge les capteurs environnementaux en option et l'accessoire d'E/S à contact sec. L'accessoire E/S à contact sec fournit 2 interfaces d'entrée à contact sec et de sortie relais supplémentaires. Connectez le câble micro-USB fourni à la carte et à un PC pour utiliser l'interface Web dynamique. Configurez les paramètres de l'onduleur et le relais de sortie, le contact d'entrée et les actions du capteur environnemental en fonction des changements d'état ou des événements de l'onduleur.



Quelques mots du fabricant :

  • Inclus 6 relais de sortie configurables et 4 contacts d'entrée
  • Ports d'E/S universels prennent en charge les capteurs environnementaux en option et l'accessoire d'E/S à contact sec
  • Surveillez les appareils connectés via une interface Web dynamique
  • Configurez des actions en cas de changement de statut ou d'événements UPS via une interface Web dynamique
  • Pour les onduleurs dotés d'un SmartSlot de 160 kVA ou moins