Schneider Electric - APC Cartes de gestion par réseau - Carte à contacts secs - 2 entrées/1 sortie - AP9810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
- largeur - 45.2 mm 
- hauteur - 22 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304274032
Réf. Sonepar
03345000032
Réf. Fournisseur
AP9810
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
45.2 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
44.6 mm
courant nominal:
1 A
puissance nominale:
24 VA
Les Atouts de l'article:
Cette carte à contacts secs est conçue pour centraliser la gestion des équipements externes connectés à un onduleur APC. Cette carte permet de surveiller et de contrôler l'appareil connecté à distance.Le produit est certifié EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 et EN 61000-4-6. Il est conforme aux normes REACh et RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Gestion centralisée des équipements externes connectés à l'onduleur
- Contrôle à distance des appareils
- Produit Green Premium





