Schneider Electric - APC Cartes de gestion UPS par réseau - Carte et adaptateur réseaux - Ethernet - AP9635

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 121 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304267768

Réf. Sonepar

01887000644

Réf. Fournisseur

AP9635

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

121 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

108 mm

APC Cartes de gestion d'onduleur par réseau - Carte et adaptateur réseaux - Surveillance de l'environnement - Compatibilité onduleurs APC - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - Ethernet

Les Atouts de l'article:

Cette carte et adaptateur réseaux est adaptée aux onduleurs APC. Le produit est certifié AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, GOST, VCCI classe A, EN 55022 class A, FCC partie 15 classe A, et ICES-003. Il est également conforme aux réglementations REACh et RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Centralisation de la surveillance des onduleurs
  • Contrôle à distance des onduleurs
  • Réduction des coûts énergétiques