Schneider Electric - APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - Prises IEC - BVX1200LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1200 VA
puissance effective de sortie - 650 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Back-UPS BX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304404507
Réf. Sonepar
01887440450
Réf. Fournisseur
BVX1200LI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1200 VA
puissance effective de sortie:
650 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
190 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
390 mm
poids:
7.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.54
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
16.2 W
Les Atouts de l'article:
Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l’onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d’entrée de 230V, dispose d’une puissance nominale de 1200VA/650W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L’onduleur est compatible avec une large gamme d’équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L’autonomie de sa batterie permet d’éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d’affichage permettant de surveiller l’état de l’onduleur et de la batterie.L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation de secours ininterrompue en cas de panne de courant
- Protège la sauvegarde des données et les équipements électroniques grâce à l'autonomie de sa batterie
- Facilité d'installation et d'utilisation grâce à son interface et son voyant






