Schneider Electric - APC Easy UPS SRL - Onduleur online 3kVA Bat Lithium-Ion EXT Tour/Rack 1 ph 230V - SRVL3KRILRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304436805

Réf. Sonepar

01887436805

Réf. Fournisseur

SRVL3KRILRK

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

40 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

172 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

616 mm

poids:

41.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

7

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2700 W

APC Onduleur Easy UPS SRVL on-line double conversion 3kVA/2700W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises C13 + 1 prise C19, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO