Schneider Electric - APC Easy UPS SRV - Onduleur online 2kVA Bat Lithium-Ion EXT Tour/Rack 1 ph 230V - SRVL2KRILRK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304436799
Réf. Sonepar
01887436799
Réf. Fournisseur
SRVL2KRILRK
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
60 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
172 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
616 mm
poids:
40.4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
6
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1800 W






