Schneider Electric - APC Easy UPS SRVL - Onduleur online 1kVA Bat Lithium-Ion EXT Tour/Rack 1 ph 230V - SRVL1KRILRK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304436782
Réf. Sonepar
01887436782
Réf. Fournisseur
SRVL1KRILRK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
135 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
172 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
616 mm
poids:
39.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
6
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
900 W