Schneider Electric - APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Back UPS et Smart UPS niveau 1 - WBEXTWAR1YR-SP-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 159 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Services Secure Power
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304259206
Réf. Sonepar
03345425920
Réf. Fournisseur
WBEXTWAR1YR-SP-01
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
159 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
5 mm
APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Back UPS et Smart UPS 300 à 2200VA niveau 1. Ce pack d'extension de garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'onduleur et la batterie interne de l'onduleur.


