Schneider Electric - APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Smart UPS niveau 2 - WBEXTWAR1YR-SP-02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - APC extension de  garantie 1 an SP pour onduleur Smart UPS niveau 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 159 mm

  • hauteur - 162 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304259213

Réf. Sonepar

03345425921

Réf. Fournisseur

WBEXTWAR1YR-SP-02

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

159 mm

hauteur:

162 mm

profondeur:

5 mm

APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Smart UPS 700 à 1500VA niveau 2. Ce pack d'extension de garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'onduleur et la batterie interne de l'onduleur.