Schneider Electric - APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Smart UPS niveau 4 - WBEXTWAR1YR-SP-04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 159 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Services Secure Power
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304259237
Réf. Sonepar
03345425923
Réf. Fournisseur
WBEXTWAR1YR-SP-04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
159 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
5 mm