Schneider Electric - APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Smart UPS niveau 5 - WBEXTWAR1YR-SP-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 159 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Services Secure Power
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304259244
Réf. Sonepar
03345425924
Réf. Fournisseur
WBEXTWAR1YR-SP-05
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
159 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
5 mm
APC extension de garantie 1 an SP pour onduleur Symmetra et Smart UPS 1500 à 6000VA niveau 5. Ce pack d'extension de garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'onduleur et la batterie interne de l'onduleur.


