Schneider Electric - APC NetBotz - Cartes de proximité - Rack Access PX-HID - Lot de 10 cartes - AP9370-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre max. de personnes - 10 
- mode de pose - autre 
- type d'interface - autre 
- procédé de lecture - autre 
- autonome - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304251736
Réf. Sonepar
01887425173
Réf. Fournisseur
AP9370-10
Marque
Schneider Electric
nombre max. de personnes:
10
mode de pose:
autre
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
sortie de signaux:
ronfleur/sonnerie
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 10 cartes de proximité est utilisé avec les équipements Rack Access PX-HID pour contrôler l'accès aux installations et aux équipements sensibles.Il s'intègre facilement au système de sécurité existant. Le produit est conforme aux normes RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de la gestion des accès
- Facilité de mise en place
- Facilité d'utilisation





