Schneider Electric - APC NetShelter - Basic rack PDU - 22kW - Entrée triphasée 400V - Sortie 230V - AP7526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2.4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304232667
Réf. Sonepar
03345000050
Réf. Fournisseur
AP7526
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2.4 m
nombre de prises avec contact de terre:
6
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
0
nombre de prises C19:
6
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
437 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
254 mm
tension d'alimentation:
400 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises basique APC en rack assure une distribution optimale de l'alimentation électrique triphasée à l'intérieur des baies. Ce PDU offre une capacité de 22kW avec une tension d'entrée principale triphasée de 400V. Le produit est certifié CE, GOST et VDE. Il est conforme aux normes RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation électrique fiable et sécurisée
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement