Schneider Electric - APC NetShelter Basic Rack PDU - Extender - 7,4kW - 2U - 32A - 230V - (4) IEC C19 - AP7585

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 8.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304224181

Réf. Sonepar

03345000044

Réf. Fournisseur

AP7585

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

8.5 m

nombre de prises avec contact de terre:

4

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

0

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

89 mm

largeur:

437 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

89 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Basic Rack PDU - Bandeau de prises - Basic - Rack - Capacité de 7,4kW - Tension de 200 à 230V - Intensité maximale 32A - 2U - Prises (4) C19

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises basique APC est utilisé pour alimenter en électricité les équipements installés dans une armoire de serveur ou un rack. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 32A. Le produit est certifié CE, GOST et VDE. Il est conforme à la directive RoHS de l'UE, garantissant qu'il est exempt de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique fiable et sécurisée
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement