Schneider Electric - APC NetShelter - Cordon d'alimentation - Prises C14 et C13 - 0,6m - AP9890

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.6 m

  • matériau de la gaine - sans

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304217862

Réf. Sonepar

03345000076

Réf. Fournisseur

AP9890

Marque

Schneider Electric

longueur:

0.6 m

matériau de la gaine:

sans

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

5

courant nominal:

0 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

90...90 °C

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

APC Netshelter Power Cords - Cordon d'alimentation - Câble électrique - Alimenter en tout sécurité les équipements électroniques - Prise d'alimentation C14 - Prise de sortie C13 - Longueur de câble de 0,6m - 0U

Les Atouts de l'article:

Ce cordon d'alimentation de 0,6m est un câble électrique conçu pour alimenter en toute sécurité vos équipements électroniques. Il garantit une connexion stable et fiable entre la prise d'alimentation C14 et la prise de sortie C13. Ce cordon d'alimentation fournit une alimentation électrique stable et sécurisée pour vos équipements.Il est conforme aux directives RoHS UE et REACh, et sa certification Green Premium atteste de sa qualité environnementale. De plus, il est certifié VDE, garantissant sa qualité et sa sécurité conformément aux normes internationales.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation stable et sécurisée pour vos appareils électroniques
  • Conception conforme aux normes internationales
  • Longueur de câble de 0,6 mètres pour une installation flexible