Schneider Electric - APC NetShelter - Cordon d'alimentation - Prises C14 et BS1363 - 10 A - 0,61m - AP9881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.6 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304198741
Réf. Sonepar
01887419874
Réf. Fournisseur
AP9881
Marque
Schneider Electric
longueur:
0.6 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
90...90 °C
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce cordon d'alimentation de 0,61m est un câble électrique conçu pour alimenter en toute sécurité vos équipements électroniques. Il garantit une connexion stable et fiable entre la prise d'alimentation C14 et la prise de sortie BS1363. Ce cordon d'alimentation fournit une alimentation électrique stable et sécurisée pour vos équipements.Il est conforme aux directives RoHS UE et REACh, et sa certification Green Premium atteste de sa qualité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation stable et sécurisée pour vos appareils électroniques
- Conception conforme aux normes internationales
- Longueur de câble de 0,61 mètres pour une installation flexible





