Schneider Electric - APC NetShelter - Kit cordon d'alimentation - Connecteurs à 90° - 1,83m - AP8706R-WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304296485
Réf. Sonepar
01887429648
Réf. Fournisseur
AP8706R-WW
Marque
Schneider Electric
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
6
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
90...90 °C
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce kit de cordons d'alimentation de 6 câbles avec prise femelle (C13) d'un côté et mâle (C14) de l'autre, libère l'espace entre les PDU pour un montage en rack et l'équipement informatique connecté. L'installation de ce kit de cordons d'alimentation garantit une connexion fiable et stable entre les différents équipements informatiques. Grâce aux câbles de 1,83 mètres et leurs connecteurs à 90° degrés, il est plus facile de raccorder les éléments entre eux, même dans des espaces restreints. Le kit assure la continuité des opérations, malgré les coupures et déconnexions accidentelles. La sécurité du parc informatique est renforcée.Le produit est certifié green premium et répond aux normes REACh et RoHS. Il également soumis au protocole DEEE et doit être recyclé selon les indications fournies.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation fiable en cas de coupure
- Installaxion rapide et flexible
- Connexion sécurisée et prévention des déconnexions accidentelles



