Schneider Electric - APC NetShelter - Kit cordon d'alimentation - Verrouillable - 6 câbles - 0,6m - AP8702S-WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.6 m

  • matériau de la gaine - sans

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304296454

Réf. Sonepar

01887429645

Réf. Fournisseur

AP8702S-WW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

0.6 m

matériau de la gaine:

sans

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

6

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C13

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

C14

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

90...90 °C

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

APC NetShelter Power Cords - Kit cordon d'alimentation - 6 câbles - Rack - Verrouillable - Prise femelle (C13) - Prise mâle (C14) - Câble de 0,6m

Les Atouts de l'article:

Ce kit de cordons d'alimentation de 6 câbles avec prise femelle (C13) d'un côté et mâle (C14) de l'autre, libère l'espace entre les PDU pour un montage en rack et l'équipement informatique connecté. L'installation de ce kit de cordons d'alimentation garantit une connexion fiable et stable entre les différents équipements informatiques. Grâce aux câbles de 0,61 mètres, il est plus facile de raccorder les éléments entre eux, même dans des espaces restreints. Le kit assure la continuité des opérations, malgré les coupures et déconnexions accidentelles. La sécurité du parc informatique est renforcée.Le produit est certifié green premium et répond aux normes REACh et RoHS. Il également soumis au protocole DEEE et doit être recyclé selon les indications fournies.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation fiable en cas de coupure
  • Installaxion rapide et flexible
  • Connexion sécurisée et prévention des déconnexions accidentelles