Schneider Electric - APC NetShelter - Kit de support de fixation - Rack PDU - 0U - Compatible HP/Dell - AP7400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - autre 
- largeur - 635 mm 
- hauteur - 6.4 mm 
- profondeur - 66.8 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304217534
Réf. Sonepar
01887421753
Réf. Fournisseur
AP7400
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
635 mm
hauteur:
6.4 mm
profondeur:
66.8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit de support de fixation APC est conçu pour faciliter l'installation d'équipements HP ou Dell dans un rack PDU.Son installation permet d'optimiser l'espace disponible dans le rack, ce qui favorise une bonne aération des équipements installés. Le produit est conforme aux normes RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Sécurisation des équipements PDU
- Optimisation de l'espace dans le rack
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





