Schneider Electric - APC NetShelter - Metered-by-Outlet Rack PDU - PDU 2G avec compteur - 16A - 230V - AP8459EU3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304317562
Réf. Sonepar
01887431756
Réf. Fournisseur
AP8459EU3
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
21
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
21
nombre de prises C19:
3
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
56 mm
hauteur:
1829 mm
profondeur:
51 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prise en rack avec compteur d'APC fournit une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. Il peut recevoir une intensité maximale de 16A et une tension de 200 à 230V. Son port pour capteur de température/humidité, ses fonctions de verrouillage et ses disjoncteurs compacts facilitent la surveillance des alimentations.Le produit repond aux normes EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3, RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Surveillance à distance des alimentations
- Protection des équipements
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement




