Schneider Electric - APC NetShelter - Metered-by-Outlet Rack PDU - PDU 2G avec compteur - 32A - 230V - AP8453

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304317555

Réf. Sonepar

01887431755

Réf. Fournisseur

AP8453

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

21

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

21

nombre de prises C19:

3

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

56 mm

hauteur:

1829 mm

profondeur:

51 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDU - Bandeau de prise en rack avec compteur - Port pour capteur température/humidité - Intensité maximale de 32A - Tension de 200 à 230V - 0U - 2G - (21) C13 (3) C19

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prise en rack avec compteur d'APC fournit une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. Il peut recevoir une intensité maximale de 32A et une tension de 200 à 230V. Son port pour capteur de température/humidité, ses fonctions de verrouillage et ses disjoncteurs compacts facilitent la surveillance des alimentations.Le produit repond aux normes EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3, RoHS UE et REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Surveillance à distance des alimentations
  • Protection des équipements
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus