Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - APC NetShelter - Metered Rack PDU 2G - Mesuré - 3,7kVA - 16A - 7,4kW - 200/230V - AP8858EU3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304277033

Réf. Sonepar

03345000167

Réf. Fournisseur

AP8858EU3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

18

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

18

nombre de prises C19:

2

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

56 mm

hauteur:

902 mm

profondeur:

44 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC Netshelter Metered Rack PDU - Bandeau de prise - Mesuré - Rack - 2G - Puissance maximale 3,7kVA - Intensité maximale 16A - Capacité de 7,4kW - Tension de 200 à 230V - Prises (18) C13 et (2) C19 - 0U

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 3700 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 16 A. Le produit est certifié VDE et METI Denan. Il est conforme aux normes CEI 60950, CSA C22.2 No 60950, UL 60950-1, REACh et RoHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique fiable et sécurisée
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus