Schneider Electric - APC NetShelter - Metered Rack PDU 2G - Mesuré - 7,4kVA - 20A/208V - 16A/230V - AP8858
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
nombre de prises avec contact de terre - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304277026
Réf. Sonepar
03345000168
Réf. Fournisseur
AP8858
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
nombre de prises avec contact de terre:
18
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
18
nombre de prises C19:
2
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
56 mm
hauteur:
902 mm
profondeur:
44 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 3300 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 20 A. Le produit est certifié VDE et METI Denan. Il est conforme aux normes CEI 60950, CSA C22.2 No 60950, UL 60950-1, REACh et RoHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation électrique fiable et sécurisée
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement
- Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus




