Schneider Electric - APC NetShelter Metered Rack PDU - Bandeau de prise - 1U - 12A/208V - 10A/230V - AP7820B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 1.9 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304331506

Réf. Sonepar

01887009839

Réf. Fournisseur

AP7820B

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

1.9 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

0

nombre de prises C13:

8

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

102 mm

largeur:

444 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

102 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Metered Rack PDU - Bandeau de prise - Puissance maximale de 2,3kVA - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 208 à 230V - Intensité maximale de 15A - 1U - Courant assigné d'emploi 12A /208V ou 10A /230V

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 2300 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 15 A. Le produit est certifié cUL, CSA, PSE et UL. Il est conforme aux normes FCC partie 15 classe A et UL 60950.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique fiable et sécurisée
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement