Schneider Electric - APC NetShelter Metered Rack PDU - Compteur de courant en ligne - 32A - 400V - AP7175B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304331445

Réf. Sonepar

01887009837

Réf. Fournisseur

AP7175B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

type de pôle:

trois conducteurs

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

mode de pose:

montage en saillie

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

sans

fréquence d'échantillonnage:

0 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

1

nombre d'entrées de mesure du courant:

1

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation DC:

230...230 V

plage de mesure de la fréquence:

50...60 Hz

courant nominal (In):

32 A

courant maximal (Imax):

32 A

écran:

LED

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

0 px

résolution d'écran (verticale):

0 px

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

178 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

140 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

NetShelter Metered Rack PDU - Compteur de courant en ligne - Intensité maximale de 32A - Tension de 400V - Prise CEI 60309 32 A 3P + N + E en entrée et d'une prise CEI 60309 32 A 3P + N + PE en sortie - Câble de 0,91m

Les Atouts de l'article:

Cette unité de distribution éléctrique (PDU) est conçue pour mesurer de façon précise et pour surveiller la consommation électrique des équipements et installations. L'intensité maximale est de 32A, tension de 400V. Il est équipé d'une prise CEI 60309 32 A 3P + N + E en entrée et d'une prise CEI 60309 32 A 3P + N + PE en sortie. Grâce à son câble de 0,91 m, il se raccorde facilement aux équipements. Les informations fournies par cet ampèremetre permettent d'analyser les fluctuations de consommation et de déceler les surcharges et les variations anormales de courant.Le produit est certifié AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, C-Tick, CE, GOST et VDE. Il est conforme EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Mesure précise de la consommation électrique
  • Détection des appareils énergivores