Schneider Electric - APC NetShelter Metered Rack PDU - Prises mesurées - 2300 VA - 0U - 10A - AP7850B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304331537
Réf. Sonepar
01887009846
Réf. Fournisseur
AP7850B
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
16
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
0
nombre de prises C13:
16
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
44 mm
largeur:
56 mm
hauteur:
1245 mm
profondeur:
44 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 2300 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 10 A. Le produit est certifié CE, GOST et VDE. Il est conforme aux normes REACh et RoHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation électrique fiable et sécurisée
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





