Schneider Electric - APC NetShelter Metered Rack PDU - Prises mesurées - 7400 VA - 2U - 32A - AP7822B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3.6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304331520

Réf. Sonepar

01887009843

Réf. Fournisseur

AP7822B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3.6 m

nombre de prises avec contact de terre:

12

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

0

nombre de prises C13:

12

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

112 mm

largeur:

444 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

112 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Metered Rack PDU - Bandeau de prises mesurées rackable APC - Puissance maximale de 7400VA - Intensité maximale de 32A - 2U - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 230V - Prises (12) C13 et (4) C19

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises rackables APC fournit une alimentation électrique fiable et sécurisée à vos équipements informatiques. Il délivre une puissance maximale de 7400 VA et peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 32 A. Le produit est certifié C-Tick, CE, GOST, IRAM, VDE, MIC et VCCI. Il est conforme aux normes FCC partie 15 classe A et ICES-003.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique fiable et sécurisée
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus