Schneider Electric - APC NetShelter - Rack ATS - 230V - 10A - Entrée C14 - 12 sorties C13 - AP4421A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2.4 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304432425

Réf. Sonepar

01887443242

Réf. Fournisseur

AP4421A

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2.4 m

nombre de prises avec contact de terre:

12

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

C14

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

12

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

236 mm

largeur:

432 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

236 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

1

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Système de transfert de source - Rack ATS - 230V - 10A - 1U - Capacité de chargement 2000VA - Entrée C14 - 12 sorties C13 - 432x236x44mm - Noir - SNMP - CLI - Compatibles EcoStruxure IT

Les Atouts de l'article:

Le commutateur rack ATS NetShelter de transfert automatique est la cinquième génération de commutateurs à haute disponibilité offrant un meilleur contrôle de votre équipement informatique, du cloud à la périphérie. Grâce à sa fiabilité, son agilité et sa facilité de gestion de pointe, il fournit une alimentation redondante aux charges d'équipement à un seul cordon dans le rack informatique. AP4421A est un commutateur de transfert automatique monophasé 1U avec courant nominal 10 A, tension nominale 230 V et capacité de charge 2 000 VA. Il est livré avec 2 prises d'entrée IEC C14 et 12 prises de sortie IEC C13. Il a été mis à niveau avec la carte de gestion réseau APC NMC3 et diverses avancées techniques pour le partage de port réseau, la surveillance de l’environnement et une sécurité renforcée. Il bénéficie d'une garantie standard de 2 ans et d'une extension de garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit et une utilisation pendant les années à venir. Les utilisateurs peuvent accéder et configurer le Rack ATS via une interface Web sécurisée, SNMP, CLI et sont entièrement compatibles avec EcoStruxure IT.