Schneider Electric - APC NetShelter - Rack ATS - 230V - 16A - 2 entrées IEC 309 - 1 sortie IEC 309 - AP4422A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2.4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304432432
Réf. Sonepar
01887443243
Réf. Fournisseur
AP4422A
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2.4 m
nombre de prises avec contact de terre:
1
dimensions de montage:
0 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
236 mm
largeur:
432 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
236 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
1
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Le commutateur rack ATS NetShelter de transfert automatique est la cinquième génération de commutateurs à haute disponibilité offrant un meilleur contrôle de votre équipement informatique, du cloud à la périphérie. Grâce à sa fiabilité, son agilité et sa facilité de gestion de pointe, il fournit une alimentation redondante aux charges d'équipement à un seul cordon dans le rack informatique. AP4422A est un commutateur de transfert automatique monophasé 1U avec courant nominal 16 A, tension nominale 230 V et capacité de charge 3 840 VA. Il est livré avec 2 prises d'entrée IEC 309 et 1 prise de sortie IEC 309. Il a été mis à niveau avec la carte de gestion réseau APC NMC3 et diverses avancées techniques pour le partage de port réseau, la surveillance de l’environnement et une sécurité renforcée. Il bénéficie d'une garantie standard de 2 ans et d'une extension de garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit et une utilisation pendant les années à venir. Les utilisateurs peuvent accéder et configurer le Rack ATS via une interface Web sécurisée, SNMP, CLI et sont entièrement compatibles avec EcoStruxure IT.
Quelques mots du fabricant :
- Commutation transparente avec un temps de transfert de 10 ms
- Interruption de service minimisée avec NMC remplaçable sur site
- Surveillance efficace de la température et de l'humidité
- Cordons d'alimentation à double entrée pour améliorer la disponibilité des charges critiques
- Possibilité de connecter et gérer jusqu'à 32 ATS à partir d'une même adresse IP
- Abonnement d'1 an à la carte de gestion de réseau sécurisée incluse
- Prise en charge du périphérique USB Wi-Fi APC pour l'installation sans fil
- Prise en charge Gigabit Ethernet pour une communication plus rapide
- Gestion à distance via l'interface utilisateur Web, CLI, SNMP ou EcoStruxure Expert
- Carte de gestion réseau APC 3 intégrée pour une cybersécurité renforcée





