Schneider Electric - APC NetShelter - Rack ATS - 32A - Entrée IEC 309 - Sortie (16)C13 et (2)C19 - AP4424A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2.43 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304432456
Réf. Sonepar
01887443245
Réf. Fournisseur
AP4424A
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2.43 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
0 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
longueur:
236 mm
largeur:
432 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
236 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
1
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) est la gamme de commutateurs haute disponibilité de cinquième génération offrant un meilleur contrôle de votre équipement informatique du Cloud au Edge. Avec une grande fiabilité, agilité et facilité de gestion, ce rack ATS fournit une alimentation redondante aux charges d'équipement à un seul cordon dans le rack informatique. Ce commutateur de transfert est automatique monophasé 2U avec courant nominal 32A, tension nominale 230V et capacité de charge 7 400VA. Il est livré avec une protection disjoncteur intégrée, 2 entrées IEC 309 et 16 prises IEC C13, 2 prises IEC C19. Il a été mis à niveau avec la carte de gestion réseau APC NMC3 et diverses avancées techniques pour le partage de port réseau, la surveillance de l’environnement et une sécurité renforcée. Il bénéficie d'une garantie standard de 2 ans et d'une extension de garantie de 5 ans pour plus de tranquillité d'esprit. Les utilisateurs peuvent accéder à l'ATS et le configurer via une interface utilisateur Web sécurisée, SNMP ou CLI. Ils sont également entièrement compatibles avec EcoStruxure IT.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert automatique en 10 ms
- Interruption de service minimisée avec NMC remplaçable sur site
- Surveillance efficace de la température et de l'humidité
- Cordons d'alimentation à double entrée pour améliorer la disponibilité des charges critiques
- Possibilité de connecter et gérer jusqu'à 32 ATS à partir d'une même adresse IP
- Abonnement d'1 an à la carte de gestion de réseau sécurisée incluse
- Prise en charge du périphérique USB Wi-Fi APC pour l'installation sans fil
- Prise en charge Gigabit Ethernet pour une communication plus rapide
- Gestion à distance via l'interface utilisateur Web, CLI, SNMP ou EcoStruxure Expert
- Carte de gestion réseau APC 3 intégrée pour une cybersécurité renforcée





