Schneider Electric - APC NetShelter - Rack informatique insonorisé - 17U - Finition Erable - AR4017IA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 17
largeur - 750 mm
profondeur - 1130.4 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NetShelter CX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304621744
Réf. Sonepar
01887621744
Réf. Fournisseur
AR4017IA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
17
largeur:
750 mm
profondeur:
1130.4 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP2X
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
3
type d'aération:
actif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1005 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce rack NetShelter CX 17U insonorisé et avec système de ventilation permet le déploiement de réseaux informatiques dans des espaces non dédiés de manière sécurisée, en économisant de l'espace, de l'argent et du temps de déploiement. Ce produit insonorisé et esthétique est conçu pour les succursales, les bureaux de petite taille, les espaces de vente et tout espace non informatique.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
AR4017IA finition érable est entièrement prémonté, il se compose d'une armoire, de modules de ventilation, de pieds réglables, de roulettes, d'un bandeau de 4 prises C13 et d'une connexion d'entrée C14.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Une solutions sûre, économique et prête à l'emploi avec un équipement prémonté et un déploiement rapide, silencieux et en toute sécurité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit respecte la norme EIA-310D qui standardise les dimensions d'un rack 19".
Le saviez-vous ?
Pour répondre à tous vos besoins, 4 variantes du PDU NetShelter CX existent: 12U 783 mm(H) X 750 mm (L) X 1130 mm (P); 17U 1000mm(H)x750mm(L)x1130(P); 32U 1666mm(H)x750mm(L)x1130(P) et 38U 1863mm(H)x750mm(L)x1130(P). Une solution à compléter avec un onduleur Smart-UPS, des équipements de surveillance NetBotz, un Rack PDU NetShelter Intelligent et EcoStruxure IT.
Les Atouts de la gamme:
NetShelter est la gamme standard, personnalisée et sécurisée pour les équipements informatique stratégiques dans la plupart des environnements. Les armoires Racks insonorisées APC NetShelter sont les racks informatiques les plus silencieux et esthétiques pour déployer l'informatique dans des espaces non dédiés.
Quelques mots du fabricant :
- Revêtement insonorisant permettant de réduire le bruit de 18,5dB(A)
- Système de ventilation intégré avec une puissance d'1,2kW permettant une bonne circulation d'air à l'intérieur du rack
- Environnement sécurisé avec notamment le verrouillage des portes avant
- Finition érable esthétique et sobre s'intégrant parfaitement dans un milieu professionnel
- Déploiement simple, rapide et en toute sécurité