Schneider Electric - APC NetShelter - rack informatique insonorisé - 38U - Finition Erable - AR4038LIA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - APC NetShelter - rack informatique insonorisé - 38U - Finition Erable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 38

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 1130.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304621805

Réf. Sonepar

01887621805

Réf. Fournisseur

AR4038LIA

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

largeur:

750 mm

profondeur:

1130.4 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP2X

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

3

type d'aération:

actif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1940 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

APC NetShelter - Rack informatique insonorisé - 38U - Finition Erable - Capacité de ventilation 1,2 kW - Réduction du bruit 18,5 dB(A) - Unité de distribution de l'alimentation électrique PDU intégrée - 1863 mm(H) X 750 mm (L) X 1130 mm (P)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce rack NetShelter CX 38U insonorisé et avec système de ventilation permet le déploiement de réseaux informatiques dans des espaces non dédiés de manière sécurisée, en économisant de l'espace, de l'argent et du temps de déploiement. Ce produit insonorisé et esthétique est conçu pour les succursales, les bureaux de petite taille, les espaces de vente et tout espace non informatique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

AR4038LIA finition érable est entièrement prémonté, il se compose d'une armoire, de modules de ventilation, de pieds réglables, de roulettes, d'un bandeau de 4 prises C13 et d'une connexion d'entrée C14.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Une solutions sûre, économique et prête à l'emploi avec un équipement prémonté et un déploiement rapide, silencieux et en toute sécurité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit respecte la norme EIA-310D qui standardise les dimensions d'un rack 19".

Le saviez-vous ?

Pour répondre à tous vos besoins, 4 variantes du PDU NetShelter CX existent: 12U 783 mm(H) X 750 mm (L) X 1130 mm (P); 17U 1000mm(H)x750mm(L)x1130(P); 32U 1666mm(H)x750mm(L)x1130(P) et 38U 1863mm(H)x750mm(L)x1130(P). Une solution à compléter avec un onduleur Smart-UPS, des équipements de surveillance NetBotz, un Rack PDU NetShelter Intelligent et EcoStruxure IT.



Les Atouts de la gamme:

NetShelter est la gamme standard, personnalisée et sécurisée pour les équipements informatique stratégiques dans la plupart des environnements. Les armoires Racks insonorisées APC NetShelter sont les racks informatiques les plus silencieux et esthétiques pour déployer l'informatique dans des espaces non dédiés.



Quelques mots du fabricant :

  • Revêtement insonorisant permettant de réduire le bruit de 18,5dB(A)
  • Système de ventilation intégré avec une puissance d'1,2kW permettant une bonne circulation d'air à l'intérieur du rack
  • Environnement sécurisé avec notamment le verrouillage des portes avant
  • Finition érable esthétique et sobre s'intégrant parfaitement dans un milieu professionnel
  • Déploiement simple, rapide et en toute sécurité