Schneider Electric - APC NetShelter - Rack PDU 2G - Mesuré - Prise commuté - 100 à 230V - 0U - 16A - AP8659

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • nombre de prises avec contact de terre - 21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304299509

Réf. Sonepar

01887429950

Réf. Fournisseur

AP8659

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

nombre de prises avec contact de terre:

21

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

21

nombre de prises C19:

3

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

56 mm

hauteur:

1829 mm

profondeur:

51 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Distribution de l'alimentation avec compteur par prise - PDU en rack APC - Prises commutées et mesurées - Intensité maximale de 16A - 0U - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 100 à 230V - (21) C13 et (3) C19

Les Atouts de l'article:

Cette unité de distribution éléctrique (PDU) pour rack intègre des prises commutées et mesurées, permettant un contrôle avancé et personnalisable de l'alimentation, ainsi qu'une mesure précise de la consommation. Ce produit permet d'optimiser l'efficacité énergétique en gérant les priorités du délestage de charge, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement des équipements sensibles. Équipé de 21 prises CEI 60320 C13 et 3 prises CEI 60320 C19 en sortie, ce produit offre une grande flexibilité pour connecter vos équipements. Le produit repond aux normes VDE, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Contrôle de la consommation énergétique
  • Protection des appareils sensibles
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement