Schneider Electric - APC NetShelter - Rack PDU 2G - Mesuré - Prise commuté - 200 à 230V - 32A - AP8653
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304276982
Réf. Sonepar
01887427698
Réf. Fournisseur
AP8653
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
21
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
21
nombre de prises C19:
3
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
56 mm
hauteur:
1829 mm
profondeur:
51 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette unité de distribution éléctrique (PDU) pour rack intègre des prises commutées et mesurées, permettant un contrôle avancé et personnalisable de l'alimentation, ainsi qu'une mesure précise de la consommation. Ce produit permet d'optimiser l'efficacité énergétique en gérant les priorités du délestage de charge, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement des équipements sensibles. Équipé de 21 prises CEI 60320 C13 et 3 prises CEI 60320 C19 en sortie, ce produit offre une grande flexibilité pour connecter vos équipements. Le produit repond aux normes VDE, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3.
Quelques mots du fabricant :
- Contrôle de la consommation énergétique
- Protection des appareils sensibles
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





